Atx - PXREX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx - 2016PXREX5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 3.1...8.6 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139001990
Réf. Sonepar
00086002303
Réf. Fournisseur
2016PXREX5
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
3.1...8.6 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
30 mm
dimension angulaire hexagonale:
33 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
plot de remplissage
température d'utilisation:
-60...85 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non


