Atx - PXREX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx - 20SPXREX5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6.1...11.7 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139002591
Réf. Sonepar
00086002309
Réf. Fournisseur
20SPXREX5
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
6.1...11.7 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
30 mm
dimension angulaire hexagonale:
33 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
plot de remplissage
température d'utilisation:
-60...85 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non