Atx - PXREX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M25 ATEX / IECEx - 25PXREX5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour diamètre de câble jusqu'à - 11.1...20 mm 
- type de filetage - métrique 
- taille de filetages métrique/PG - 25 
- matériau - métal 
- indice de protection (IP) - IP68 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3665139003048
Réf. Sonepar
00086002312
Réf. Fournisseur
25PXREX5
Marque
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
11.1...20 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
36 mm
dimension angulaire hexagonale:
39.6 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
plot de remplissage
température d'utilisation:
-60...85 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non


