Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - PXREX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M32 ATEX / IECEx - 32PXREX5

ATX
CopieCopie
Atx - PXREX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M32 ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 17...26.3 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139003628

Réf. Sonepar

00086002315

Réf. Fournisseur

32PXREX5

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

17...26.3 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

41 mm

dimension angulaire hexagonale:

45.1 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

température d'utilisation:

-60...85 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

PXREX - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M32 ATEX / IECEx A masse de remplissage. Resine liquide. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.