Atx - PXREX - resine liquide - RAPIDEX30P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5100 lm
puissance du système - 53 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 96 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139058543
Réf. Sonepar
00086003647
Réf. Fournisseur
RAPIDEX30P
Marque
Atx
flux lumineux utile:
5100 lm
puissance du système:
53 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
96 lm/W
indice de protection (IP):
IP23
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Oui
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
76...76 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
380 mm
hauteur/profondeur:
571 mm
longueur:
496 mm
nombre de pôles:
3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non


