Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - Rail boite inox lg 560 mm - 097253

ATX
CopieCopie
Atx - Rail boite inox lg 560 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 510 mm

  • finition de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139000665

Réf. Sonepar

00086097253

Réf. Fournisseur

097253

Marque

Atx

matériau:

acier

largeur:

510 mm

finition de la surface:

galvanisé

Rail boite inox lg 560 mm Pour la gamme JBES - JBIS