Atx - SWD - Interrupteur 4X32A - SWD032S400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139033335
Réf. Sonepar
00086000538
Réf. Fournisseur
SWD032S400A
Marque
Atx
type d'interrupteur:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
32 A
nombre de positions de commutation:
2
avec position 0:
Oui
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
appareil complet dans un boîtier:
Oui
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
classe de protection (IP), face avant:
IP66


