fin de vie

Atx - SWE - Interrupteur 4X63A - SWE063S402EG

ATX
CopieCopie
Atx - SWE - Interrupteur 4X63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139033656

Réf. Sonepar

00086096270

Réf. Fournisseur

SWE063S402EG

Réf. Commerciale

Atx

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

63 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

classe de protection (IP), face avant:

IP66

SWE - Interrupteur 4X63A Fourni avec 2 entrées de cable M32 et 1 bouchon M20.