Atx - T3 - Presse etoupe cable arme Acier Inox 316L 2" NPT ATEX / IECEx - 50T32004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 40.4...53 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139004649
Réf. Sonepar
00086000744
Réf. Fournisseur
50T32004
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
40.4...53 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
longueur de filetage:
26.9 mm
dimension du profil:
70.1 mm
dimension angulaire hexagonale:
77.1 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non