Atx - T3 - Presse etoupe cable arme Acier Inox 316L M20 ATEX / IECEx - 20ST34


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 9.5...15.9 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139002638
Réf. Sonepar
00086000723
Réf. Fournisseur
20ST34
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
9.5...15.9 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
longueur de filetage:
19.9 mm
dimension du profil:
24 mm
dimension angulaire hexagonale:
26.4 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non