Atx - T3 - Presse etoupe cable arme Acier Inox 316L M20 ATEX / IECEx - 20T34


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 12.5...20.9 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139002720
Réf. Sonepar
00086000725
Réf. Fournisseur
20T34
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
12.5...20.9 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
19.9 mm
dimension du profil:
30.5 mm
dimension angulaire hexagonale:
33.6 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
blindé:
Non