Atx - T3 - Presse etoupe cable arme Acier Inox 316L M40 ATEX / IECEx - 40T34

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 27.9...40.4 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139004038

Réf. Sonepar

00086000737

Réf. Fournisseur

40T34

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

27.9...40.4 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

longueur de filetage:

25.6 mm

dimension du profil:

55 mm

dimension angulaire hexagonale:

60.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

nickelé

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

T3 - Presse etoupe cable arme Acier Inox 316L M40 ATEX / IECEx Armure par fil, tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.