Atx - T3 - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé 3/4" NPT ATEX / IECEx - 20T30755


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 12.5...20.9 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139002713
Réf. Sonepar
00086900820
Réf. Fournisseur
20T30755
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
12.5...20.9 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/4 pouce
longueur de filetage:
19.9 mm
dimension du profil:
30.5 mm
dimension angulaire hexagonale:
33.6 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non