Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - TE1FU - Presse etoupe cable arme Acier Inox 1-1/2" NPT ATEX / IECEx - 40TE1FU1504

ATX
CopieCopie
Atx - TE1FU - Presse etoupe cable arme Acier Inox 1-1/2" NPT ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 27.9...40.4 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 1/2 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00086003696

Réf. Fournisseur

40TE1FU1504

Marque

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

27.9...40.4 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 1/2 pouces

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

55 mm

dimension angulaire hexagonale:

60.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

TE1FU - Presse etoupe cable arme Acier Inox 1-1/2" NPT ATEX / IECEx Pour tous types d'armures Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.