Atx - TE1FU - Presse etoupe cable arme Acier Inox 2" NPT ATEX / IECEx - 50STE1FU2004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 35.2...46.7 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 2 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00086003744
Réf. Fournisseur
50STE1FU2004
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble jusqu'à:
35.2...46.7 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
60 mm
dimension angulaire hexagonale:
66 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Oui