Atx - TRE - Transformateur 230/400V - 24/48V 250VA - TRE250A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
puissance apparente nominale - 250 VA
classe de matériau isolant selon IEC 85 - F
protégé contre les courts-circuits - Non
largeur - 108 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139033885
Réf. Sonepar
00086096672
Réf. Fournisseur
TRE250A2
Marque
Atx
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
puissance apparente nominale:
250 VA
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
108 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
100 mm
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
puissance:
250 W
Les Atouts de l'article:
Requiert des protections au primaire et au secondaire par fusibles ou disjoncteurs divisionnaires.


