Atx - TRE - Transformateur 230/400V - 2x110V 160VA - TRE160A3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
puissance apparente nominale - 160 VA
classe de matériau isolant selon IEC 85 - F
protégé contre les courts-circuits - Non
largeur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139033861
Réf. Sonepar
00086096675
Réf. Fournisseur
TRE160A3
Réf. Commerciale
Atx
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
puissance apparente nominale:
160 VA
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
96 mm
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
puissance:
160 W
Les Atouts de l'article:
Requiert des protections au primaire et au secondaire par fusibles ou disjoncteurs divisionnaires.