Atx - TRE - Transformateur 240/415V - 24/48V 400VA - TRE400B2

ATX
CopieCopie
Atx - TRE - Transformateur 240/415V - 24/48V 400VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • puissance apparente nominale - 400 VA

  • classe de matériau isolant selon IEC 85 - F

  • protégé contre les courts-circuits - Non

  • largeur - 126 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139033939

Réf. Sonepar

00086096681

Réf. Fournisseur

TRE400B2

Marque

Atx

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

puissance apparente nominale:

400 VA

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

126 mm

hauteur:

126 mm

profondeur:

115 mm

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

puissance:

400 W

TRE - Transformateur 240/415V - 24/48V 400VA 50/60Hz monophasé.

Les Atouts de l'article:

Requiert des protections au primaire et au secondaire par fusibles ou disjoncteurs divisionnaires.