Atx - TS - Presse etoupe cable non arme Polyamide M25 noir ATEX / IECEx - 25DTSPE1TAL

ATX
CopieCopie
Atx - TS - Presse etoupe cable non arme Polyamide M25 noir ATEX / IECEx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 9...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP69K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665139056914

Réf. Sonepar

00086905691

Réf. Fournisseur

25DTSPE1TAL

Réf. Commerciale

Atx

pour diamètre de câble jusqu'à:

9...18 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP69K

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

noir

modèle:

droit

version anti-déflagration:

Oui

TS - Presse etoupe cable non arme Polyamide M25 noir ATEX / IECEx TruSeal Joint plat d'etancheite neoprene fourni. Ecrou non fourni.