Atx - Unicode 2 - Bouchon obturateur - UBP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bouton - plat
couleur du bouton - noir
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
diamètre de trou - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139038071
Réf. Sonepar
00086000640
Réf. Fournisseur
UBP
Réf. Commerciale
Atx
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
noir
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
30 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Fourni avec écrou de montage.