Atx - Unicode 2 - Bouton poussoir vert - UA0GR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
diamètre de trou - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3665139037944
Réf. Sonepar
00086000629
Réf. Fournisseur
UA0GR
Réf. Commerciale
Atx
couleur du bouton:
vert
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
30 mm
adapté à l'éclairage:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Les Atouts de l'article:
Elément de contact UCB5P ou UCB9P à commander séparément.