Atx - Unicode 2 - Cabochon blanc - UPWL

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Cabochon blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 30 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

  • avec bague frontale - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139040173

Réf. Sonepar

00086000712

Réf. Fournisseur

UPWL

Marque

Atx

couleur de la lentille:

blanc

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

30 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Unicode 2 - Cabochon blanc Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Cabochon de rechange pour voyant.