Atx - Unicode 2 - Cabochon bleu - UPBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - bleu
type de lentille - rond
diamètre de trou - 30 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
avec bague frontale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139039672
Réf. Sonepar
00086000700
Réf. Fournisseur
UPBL
Marque
Atx
couleur de la lentille:
bleu
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
30 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Les Atouts de l'article:
Cabochon de rechange pour voyant.


