Atx - Unicode 2 - Capot de cadenassage coup de poing - UPLD2S

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de lentille - rectangulaire

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • adapté à l'éclairage - Non

  • à rappel - Non

  • avec bague frontale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665139039726

Réf. Sonepar

00086000705

Réf. Fournisseur

UPLD2S

Réf. Commerciale

Atx

type de lentille:

rectangulaire

fonction de commutation encliquetable:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Unicode 2 - Capot de cadenassage coup de poing Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Accepte 3 cadenas diamètre 6 maximum (non fournis)