Atx - Unicode 2 - Etiquette jaune adhesive grand modèle marquage JOG - ULPLA05


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de construction - plat 
- couleur - jaune 
- forme - rectangulaire 
- largeur - 50 mm 
- hauteur - 25.3 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3665139038644
Réf. Sonepar
00086001188
Réf. Fournisseur
ULPLA05
Marque
Atx
type de construction:
plat
couleur:
jaune
forme:
rectangulaire
largeur:
50 mm
hauteur:
25.3 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Etiquette demi-lune disponibles en petit modèle ULPS ou en grand modèle ULPL. Lettres noires sur fond jaune.



