Atx - Unicode 2 - Etiquette jaune adhesive petit modèle marquage FORWARD - ULPSA03

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - plat

  • couleur - jaune

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139039078

Réf. Sonepar

00086001231

Réf. Fournisseur

ULPSA03

Réf. Commerciale

Atx

type de construction:

plat

couleur:

jaune

forme:

rectangulaire

largeur:

40 mm

hauteur:

19 mm

adapté à un contact à poussoir:

Oui

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Oui

adapté à un voyant lumineux:

Oui

adapté à un contact à poussoir champignon:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Oui

Unicode 2 - Etiquette jaune adhesive petit modèle marquage FORWARD Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Etiquette demi-lune disponibles en petit modèle ULPS ou en grand modèle ULPL. Lettres noires sur fond jaune.