Atx - Unicode 2 - Etiquette jaune adhesive petit modèle marquage LOWER - ULPSA14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - jaune
forme - rectangulaire
largeur - 40 mm
hauteur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139039184
Réf. Sonepar
00086001242
Réf. Fournisseur
ULPSA14
Marque
Atx
type de construction:
plat
couleur:
jaune
forme:
rectangulaire
largeur:
40 mm
hauteur:
19 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Etiquette demi-lune disponibles en petit modèle ULPS ou en grand modèle ULPL. Lettres noires sur fond jaune.



