Atx - Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes blanches 58 x 18mm autocollantes. - UNPW

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes blanches 58 x 18mm autocollantes.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - plat

  • couleur - blanc

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139039634

Réf. Sonepar

00086001277

Réf. Fournisseur

UNPW

Réf. Commerciale

Atx

type de construction:

plat

couleur:

blanc

forme:

rectangulaire

largeur:

58 mm

hauteur:

18 mm

Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes blanches 58 x 18mm autocollantes. Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Lettres noires.