Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes bleues 58 x 18mm autocollantes. - UNPB

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes bleues 58 x 18mm autocollantes.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - plat

  • couleur - bleu

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139039597

Réf. Sonepar

00086001273

Réf. Fournisseur

UNPB

Marque

Atx

type de construction:

plat

couleur:

bleu

forme:

rectangulaire

largeur:

58 mm

hauteur:

18 mm

Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes bleues 58 x 18mm autocollantes. Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Lettres blanches.