Atx - Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes jaunes 58 x 18mm autocollantes. - UNPY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - jaune
forme - rectangulaire
largeur - 58 mm
hauteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139039641
Réf. Sonepar
00086001278
Réf. Fournisseur
UNPY
Réf. Commerciale
Atx
type de construction:
plat
couleur:
jaune
forme:
rectangulaire
largeur:
58 mm
hauteur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Lettres noires.