Atx - Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes noires 58 x 18mm autocollantes. - UNPN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de construction - plat 
- couleur - noir 
- forme - rectangulaire 
- largeur - 58 mm 
- hauteur - 18 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3665139039610
Réf. Sonepar
00086001275
Réf. Fournisseur
UNPN
Marque
Atx
type de construction:
plat
couleur:
noir
forme:
rectangulaire
largeur:
58 mm
hauteur:
18 mm
Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes noires 58 x 18mm autocollantes. Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2
Les Atouts de l'article:
Lettres blanches.
Les Atouts de l'article:
Lettres blanches.


