Atx - Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes vertes 58 x 18mm autocollantes. - UNPG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - vert
forme - rectangulaire
largeur - 58 mm
hauteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139039603
Réf. Sonepar
00086001274
Réf. Fournisseur
UNPG
Réf. Commerciale
Atx
type de construction:
plat
couleur:
vert
forme:
rectangulaire
largeur:
58 mm
hauteur:
18 mm
Unicode 2 - Lot de 10 étiquettes vertes 58 x 18mm autocollantes. Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2
Les Atouts de l'article:
Lettres blanches.
Les Atouts de l'article:
Lettres blanches.