Atx - Unicode 2 - Lot de 5 pastilles blanches - UILW

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Lot de 5 pastilles blanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de programme - 23 mm

  • forme - rond

  • adapté à un contact à poussoir - Non

  • adapté aux boutons-poussoirs lumineux - Oui

  • adapté à un voyant lumineux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139038491

Réf. Sonepar

00086000678

Réf. Fournisseur

UILW

Marque

Atx

diamètre de programme:

23 mm

forme:

rond

adapté à un contact à poussoir:

Non

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Oui

adapté à un voyant lumineux:

Non

adapté à un contact à poussoir champignon:

Non

adapté à une lampe de signalisation:

Non

adapté à un commutateur-sélecteur:

Non

Unicode 2 - Lot de 5 pastilles blanches Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2

Les Atouts de l'article:

Montage sur bouton poussoir lumineux.