Atx - Unicode 2 - Lot de 5 pastilles rouges STOP - UIA04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de programme - 23 mm
forme - rond
adapté à un contact à poussoir - Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux - Non
adapté à un voyant lumineux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139038279
Réf. Sonepar
00086000656
Réf. Fournisseur
UIA04
Réf. Commerciale
Atx
diamètre de programme:
23 mm
forme:
rond
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Non
adapté à un voyant lumineux:
Non
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Non
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Montage sur bouton poussoir.