Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Acier Inox 316L - U61W2M3

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Acier Inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 1

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139036404

Réf. Sonepar

00086001052

Réf. Fournisseur

U61W2M3

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

1

nombre de commutateurs-sélecteurs:

1

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Acier Inox 316L Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un bouchon M20, un PE polyamide M20 et 2 écrous.