Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate - U41W2C9

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • nombre d'interrupteurs à clé - 1

  • nombre de contacts à poussoir champignons - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139035865

Réf. Sonepar

00086000570

Réf. Fournisseur

U41W2C9

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

1

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...254 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...254 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...60 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

indice de protection (IP):

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.

Les Atouts de l'article:

Livré avec une entrée de cable M20 et un bouchon M20