Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate - U41W2PY

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...254 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 12...254 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139035988

Réf. Sonepar

00086001030

Réf. Fournisseur

U41W2PY

Réf. Commerciale

Atx

nombre de postes de commande:

1

nombre de voyants lumineux:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...254 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...254 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...60 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Voyant jaune 12 à 254 Vca, 12 à 60 Vcc

Les Atouts de l'article:

Livré avec une entrée de cable M20 et un bouchon M20