Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate - U41W2R9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
nombre de contacts à poussoir champignons - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...254 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139035995
Réf. Sonepar
00086001031
Réf. Fournisseur
U41W2R9
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...254 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...254 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...60 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec une entrée de cable M20 et un bouchon M20