Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate - U41W2D21

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir champignons - 1

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059168

Réf. Sonepar

00086905916

Réf. Fournisseur

U41W2D21

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

indice de protection (IP):

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Arret d'urgence avec colerette de protection Fourni avec 2 contacts NO

Les Atouts de l'article:

Livré avec une entrée de cable M20 et un bouchon M20