Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyester - U21W2B3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir champignons - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139034073
Réf. Sonepar
00086000876
Réf. Fournisseur
U21W2B3
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec une plaque de continuité de masse, un bouchon et une entrée de cable.