Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction vide Acier Inox 316L - U61U301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66
Degré de protection (NEMA) - 4X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139036251
Réf. Sonepar
00086001042
Réf. Fournisseur
U61U301
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
1
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Une entrée diamètre 25 en partie inférieure et une entrée de cable diamètre 25 en partie supérieure. Entrées de cable non fournies.



