Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction vide Polyester - U22W303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139034905
Réf. Sonepar
00086002399
Réf. Fournisseur
U22W303
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
1
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec un plaque de continuité de masse. Entrées de cable non fournies.


