Atx - Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Polycarbonate - U42W2PRA9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
nombre de contacts à poussoir - 1
nombre de voyants lumineux - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...254 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139036091
Réf. Sonepar
00086001035
Réf. Fournisseur
U42W2PRA9
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
2
nombre de contacts à poussoir:
1
nombre de voyants lumineux:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...254 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...254 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...60 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec une entrée de cable M20 et un bouchon M20



