Atx - Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Polycarbonate - U42W204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139036008
Réf. Sonepar
00086098601
Réf. Fournisseur
U42W204
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
2
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
2 entrées diam 20. Entrées de cable non fournies.



