Atx - Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Polycarbonate - U42W2A3D3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
nombre de contacts à poussoir - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
nombre de contacts à poussoir champignons - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...254 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139036039
Réf. Sonepar
00086098616
Réf. Fournisseur
U42W2A3D3
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
2
nombre de contacts à poussoir:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...254 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...254 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...60 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec une entrée de cable M20 et un bouchon M20