Atx - Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Polyester - U21W2PGPR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
nombre de voyants lumineux - 2
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139034257
Réf. Sonepar
00086000893
Réf. Fournisseur
U21W2PGPR
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
2
nombre de voyants lumineux:
2
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec une plaque de continuité de masse, un bouchon et une entrée de cable.



