Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions Acier Inox 316L - U63W2PGPRA5A9

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions Acier Inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • nombre de contacts à poussoir - 2

  • nombre de voyants lumineux - 2

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139036923

Réf. Sonepar

00086001094

Réf. Fournisseur

U63W2PGPRA5A9

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

4

nombre de contacts à poussoir:

2

nombre de voyants lumineux:

2

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions Acier Inox 316L Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un bouchon M20, un PE polyamide M20 et 2 écrous.