Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Acier Inox 316L - U63W230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 4
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66
Degré de protection (NEMA) - 4X
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139036893
Réf. Sonepar
00086000606
Réf. Fournisseur
U63W230
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
4
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Deux entrées diamètre 20 en partie inférieure. Entrées de cable non fournies.


