Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Acier Inox 316L - U63U130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66
Degré de protection (NEMA) - 4X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139036800
Réf. Sonepar
00086001084
Réf. Fournisseur
U63U130
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
4
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Une entrée diamètre 20 en partie inférieure et une entrée de cable diamètre 20 en partie supérieure. Entrées de cable non fournies.


