fin de vie

Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Aluminium - U83W116

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665139037548

Réf. Sonepar

00086001148

Réf. Fournisseur

U83W116

Réf. Commerciale

Atx

nombre de postes de commande:

4

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Aluminium Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Composants à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Un trou lisse diamètre 20 en partie inférieure. Entrée de cable non fournie.